TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 角焼物皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00657563
品番
HM7912AL
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.265
色
白
サイズ
大
高さ(mm)
29
短辺(mm)
150
長辺(mm)
230
TKG品番
9-2402-1101
TKG品番(2017)
6-2192-2401