TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 丸小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00657685
品番
HM7619
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.076
色
白
容量(mL)
130
直径×高さ(mm)
Φ110×43
TKG品番
9-2402-1901
TKG品番(2017)
6-2192-3301