TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 天水
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657737
品番
HM7915
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
洗浄器対応
形状
丸
直径(Φmm)
113
高さ(mm)
39
材質
メラミン
質量(kg)
74
色
白
容量(mL)
70
直径×高さ(mm)
Φ113×39
TKG品番
9-2402-2401
TKG品番(2017)
6-2192-3801
食器の種類
和食器