TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「グレイ・ストーン」角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657834
品番
IL761
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.122
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
120
長辺(mm)
180
TKG品番
9-2403-0302
TKG品番(2017)
6-2193-0302