TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「グレイ・ストーン」深菜皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657852
品番
IL268M
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
洗浄器対応
形状
丸皿
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
35
材質
メラミン
質量(kg)
0.123
色
白
直径×高さ(mm)
166×35
TKG品番
9-2403-0501
TKG品番(2017)
6-2193-0501
食器の種類
和食器