TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「グレイ・ストーン」うどん鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
590
注文コード
00657886
品番
IL757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.229
色
白
容量(mL)
590
直径×高さ(mm)
Φ165×78
TKG品番
9-2403-0801
TKG品番(2017)
6-2193-0801