メラミン「グレイ・ストーン」小鉢

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00657965 品番 IL7619
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 質量(kg)0.076 容量(mL)130 直径×高さ(mm)Φ110×43 TKG品番9-2403-1501 TKG品番(2017)6-2193-1501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
店舗使用
卸売・小売業

食洗器対応商品をさがしていたのでこちら購入いたしました。
使い勝手良く最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする