TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
メラミン「グレイ・ストーン」湯呑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00658008
品番
IL7610
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
120
質量(kg)
0.072
色
白
直径×高さ(mm)
Φ88×58
TKG品番
9-2403-1901
TKG品番(2017)
6-2193-1901