メラミン「とくさ」 丼 蓋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00658044 品番E18B
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)- 直径(Φmm)(蓋付寸法)Φ144 高さ(mm)86 タイプ TKG品番9-2403-2002 TKG品番(2017)6-2193-2102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
丼の蓋じゃなく。
その他業種

丼の蓋じゃなくて漬物を盛り付ける皿として使っています。
あとはブロッコリーとカリフラワーをレンジで加熱する時に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする