千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「とくさ」 うどん丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00658105
品番
E3
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メラミン「とくさ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
700
直径(Φmm)
Φ179
高さ(mm)
71
TKG品番
9-2403-2301
TKG品番(2017)
6-2193-2501