千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「とくさ」 小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00658123
品番
E10
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
メラミン「とくさ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
300
直径×高さ(mm)
Φ117×63
TKG品番
9-2403-2501
TKG品番(2017)
6-2193-2701