MO-150-MC-BK 油性マーカー ハイマッキー ゼブラ 00658253

油性マーカー ハイマッキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00658253 品番MO-150-MC-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1本で太・細書き両用。 アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性。 紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸・キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。

成分油性染料(インキ) 全長(mm)140.8 質量(g)25.1 最大径(Φmm)21.8 線幅(mm)細1.5〜2.0、太6.0 インク色
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00658253 MO-150-MC-BK 07337355 YYT5-BK ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ ハイマッキーケアつめ替えタイプ ゼブラ 1本 129 税込142 詰め替えタイプになりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする