千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「元禄梅」 角皿 切立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00658498
品番
U29
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
メラミン「元禄梅」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
26
短辺(mm)
147
長辺(mm)
207
TKG品番
9-2404-1401
TKG品番(2017)
6-2194-1501