TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「京とくさ」 小鉢 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00658717
品番
KY2014
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.095
色
白
容量(mL)
360
高さ(mm)
50
タイプ
身
短辺(mm)
128
長辺(mm)
128
TKG品番
9-2404-2601
TKG品番(2017)
6-2194-3301