千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「すみれ」角皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
250
注文コード
00658762
品番
VO220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
長辺
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
サイズ
10インチ
高さ(mm)
18
短辺(mm)
180
長辺(mm)
250
TKG品番
9-2405-1301
TKG品番(2017)
6-2195-0201