千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「すみれ」角皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00658778
品番
VO221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
長辺
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
サイズ
12インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×213×18
TKG品番(2017)
6-2195-0202