ぺんてるペンN50 中字

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00659014 品番 N50-CD
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

筆跡耐久性に優れた油性インキ。
筆記線幅1.5mm(中字)。
キャップ安全性ISO規格適合。

インク色 線幅(mm)1.5 質量(g)21 寸法(mm)16×16×135 タイプシングル 材質(軸)アルミ 材質(キャップ)POM 材質(ホルダー)(ペン先)UF インク油性 入数1本 材質(ペン先)アクリル繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00659005
2023-03-06
用途:
金属部分に、しるしをつけるのに使用
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

同じものがなかなか見つからず、モノタロウにあったので
即複数購入。ひじょうに役に立っています。

対象商品:
00658996
2020-11-20
用途:
商品出荷時

ちょうど良い太さで書きやすい。インクが出ないということがなく安定感がある。

対象商品:
00658996
2017-08-07
用途:
板金塗装作業時

常にこのマジックを愛用!
他の物も試しましたが、こちらに戻ってきます。
芯のへたりとかも長持ち!
取り扱ってるところが少ないので助かります。

対象商品:
00659005
2017-04-05
用途:
金属部品のマーキング
製造業

PB製品などの安価の物を使用してみましたが、すぐにインクが出なくなったり発色が悪かったりで結局こちらに戻ってしまいました。やはり、安定感があって全然違います。

対象商品:
00658996
2017-08-13
用途:
ガムテープの上

ただたんに、近くの店に置いてないときもあるので、購入しました

対象商品:
00658996
2016-08-29
用途:
金属製品のマーキング用

きれいに書け消えにくいので愛用しています。

対象商品:
00658996
2012-02-22
用途:
袋や紙に大きい字で書くとき。
見やすく書くとき。

ちょうど良い太さで書きやすい。
またすぐに乾くので、手が汚れずに済みます。

対象商品:
00658996
2012-04-13
用途:
工場製造現場にて。

とにかく価格が安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする