メラミン「すみれ」角皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00659015 品番 VO16
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 サイズ 高さ(mm)20 短辺(mm)91 長辺(mm)198 TKG品番9-2405-1601 TKG品番(2017)6-2195-2001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする