TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「すいれん」 深菜皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659173
品番
SL268M
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
166
高さ(mm)
35
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.123
色
白
直径×高さ(mm)
166×35
TKG品番
9-2405-2801
TKG品番(2017)
6-2195-3201
食器の種類
和食器