TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「いろどり」 丸小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659198
品番
ID763
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.074
色
白
直径×高さ(mm)
113×39
TKG品番
9-2405-3001
TKG品番(2017)
6-2195-3401