TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「アプリケ」飯丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00659277
品番
AP2011F
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.075
色
白
容量(mL)
-
直径(Φmm)
126
高さ(mm)
33
タイプ
蓋
TKG品番
9-2406-0701
TKG品番(2017)
6-2196-0701