TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「アプリケ」飯丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00659295
品番
AP2010F
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.067
色
白
容量(mL)
-
直径(Φmm)
116
高さ(mm)
31
タイプ
蓋
TKG品番
9-2406-0801
TKG品番(2017)
6-2196-0801