TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「アプリケ」飯丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00659304
品番
AP2010M
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.125
色
白
容量(mL)
230
直径(Φmm)
129
高さ(mm)
65
タイプ
身
TKG品番
9-2406-0802
TKG品番(2017)
6-2196-0802