関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ライブ」カレー皿
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659575
品番
M719LB
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メラミン「ライブ」シリーズ。洗浄機対応。レンジ不対応。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
電子レンジ
×
色
白
容量(mL)
700
直径×高さ(mm)
Φ230×36
TKG品番
9-2407-0101
TKG品番(2017)
6-2197-0101