関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ライブ」ミート皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659593
品番
M709LB
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
22
材質
メラミン
色
白
サイズ
小
直径×高さ(mm)
Φ230×22
TKG品番
9-2407-0202
TKG品番(2017)
6-2197-0202