関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ライブ」ベリー皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659688
品番
M713LB
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
メラミン「ライブ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
容量(mL)
230
直径×高さ(mm)
Φ140×32
TKG品番
9-2407-1001
TKG品番(2017)
6-2197-1001