千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ビューティフラワー」ベーカー皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00659828
品番
BF9
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
メラミン「ビューティフラワー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
白
高さ(mm)
49
短辺(mm)
190
長辺(mm)
250
TKG品番
9-2407-1801
TKG品番(2017)
6-2197-1801