千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ビューティフラワー」 角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00659952
品番
BF21
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
白
サイズ
12インチ
高さ(mm)
18
短辺(mm)
213
長辺(mm)
300
TKG品番
9-2407-2902
TKG品番(2017)
6-2197-2902