TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「コレット」 飯丼 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660302
品番
CT2011M
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.139
色
白
容量(mL)
550
直径(Φmm)
Φ141
高さ(mm)
68
タイプ
身
TKG品番
9-2406-1901
TKG品番(2017)
6-2196-1901