曜日別特売
CT769F メラミン「コレット」 輪花煮物椀 蓋 TKG 00660354

メラミン「コレット」 輪花煮物椀 蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00660354品番CT769F
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.066容量(mL)-タイプ直径×高さ(mm)Φ122×34TKG品番9-2406-2102TKG品番(2017)6-2196-2102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする