OC-50W Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ 3M(スリーエム) 00660371

Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50枚) 商品タイプボトル(中) 注文コード00660371 品番OC-50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は商品タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。

種別ボトル(中) 成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材 寸法(mm)140×200 方式ポップアップ式 用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。 商品タイプボトル(中) 効果帯電防止、除菌 アルコール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00660371 OC-50W 20748735 OC-80WN Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ 3M(スリーエム) Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ 3M(スリーエム) 1本(80枚) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20748744
2021-09-08
用途:
掃除
製造業

シートが大判で、厚みも程よくあるため、1枚でしっかり拭取れます!

対象商品:
20748744
2017-09-27
用途:
社内清掃
製造業

これまでは他の商品を使用していましたが、こちらは厚みもあり、デスク周りが1枚で十分きれいになります!社員からも好評です。

対象商品:
20748744
2020-06-04
用途:
OA機器の除菌
株式会社ファーマインド 様

手軽に使用できてよいが、品切れになってしまいなかなか補充ができない

1人が参考にしています
対象商品:
20748735
2017-06-29
用途:
社内清掃
製造業

厚手で大きさもちょうどいいので、従業員一同満足しています!

対象商品:
00660371
2008-06-30
用途:
PCキーボード拭き
株式会社新和工業 様

満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする