マイン
マイン メラミンウェア 小判皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
白
白
黒
TKG品番
9-2411-0201
9-2411-0201
9-2411-0202
9-2411-0203
9-2411-1401
9-2411-1402
9-2411-1403
高さ(mm)
31
31
25
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660458
品番
M11112
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
仕様
洗浄機対応
色
白
高さ(mm)
31
規格
大
短辺(mm)
136
長辺(mm)
238
TKG品番
9-2411-0201
TKG品番(2017)
6-2200-0201