マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア 丸深皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660546
品番
M11107
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
仕様
洗浄機対応
色
白
規格
中
直径×高さ(mm)
Φ148×H40
TKG品番
9-2411-0902
TKG品番(2017)
6-2200-0902