マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア 角深皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660582
品番
M11111
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
角
仕様
洗浄機対応
色
白
高さ(mm)
45
規格
小
短辺(mm)
120
長辺(mm)
120
TKG品番
9-2411-1003
TKG品番(2017)
6-2200-1003