マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア どんぶり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660598
品番
M11119
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
白
容量(mL)
895
直径(Φmm)
Φ171
高さ(mm)
H84
規格
大
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
TKG品番
9-2411-1101
TKG品番(2017)
6-2200-1101
食器洗浄機
業務用
食器の種類
和食器