マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア どんぶり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660607
品番
M11120
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
白
容量(mL)
720
直径(Φmm)
Φ150
高さ(mm)
H81
規格
小
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
TKG品番
9-2411-1102
TKG品番(2017)
6-2200-1102
食器洗浄機
業務用
食器の種類
和食器