マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア 飯器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660616
品番
M11121
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
メラミン
食器の種類
和食器
仕様
洗浄機対応
色
白
容量(mL)
510
規格
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ135×75
TKG品番
9-2411-1201
TKG品番(2017)
6-2200-1201