マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア 飯器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660625
品番
M11122
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
メラミン
食器の種類
和食器
仕様
洗浄機対応
色
白
容量(mL)
390
規格
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ122×70
TKG品番
9-2411-1202
TKG品番(2017)
6-2200-1202