マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア 角深皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660808
品番
M11132
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
角
仕様
洗浄機対応
色
黒
高さ(mm)
H60
規格
大
短辺(mm)
175
長辺(mm)
175
TKG品番
9-2411-2201
TKG品番(2017)
6-2200-2201