PM10 ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 00660816

ポケット型デジタルマルチメータ

(70件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00660816 品番PM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒

直流電圧(V)
(測定レンジ)320m/3.2/32/320/500
(分解能)0.1m
交流電圧(V)
(測定レンジ)3.2/32/320/500
(分解能)0.001
抵抗(Ω)
(測定レンジ)320/3.2k/32k/320k/3.2M/30M
(分解能)0.1
表示
(数値部)最大約3200カウント
(バーグラフ部)最大32セグメント
サンプルレート(回/s)
(数値部)2
(バーグラフ部)12
安全規格
IEC1010 CAT.V300V Max
CAT.UDC/AC500V Max
IEC1010-1過電圧カテゴリ3保護クラス2に準拠
質量(g)約110 付属品取扱説明書 種別ディジタルマルチメ-タ 消費電力(W)約1.8mW TYP(DCVにて) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 動作方式二重積分方式 連続使用時間(時間)DCVにて約200 周波数特性45〜400Hz レンジ切替フルオート 使用温湿度範囲0〜40℃ 80%RH 以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約3V 確度保証温湿度範囲18〜28℃ 80%RH 以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜50℃ 70%RH 以下(結露のないこと) 導通約20Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.3V EMC規格EMC指令: EN50082-1(IEC 801-2、-3、-4) 内蔵電池LR-44(ボタン電池)×2 電池消耗チェック電池電圧が低下した時に「BT」マークが点灯 極性切換(INV)自動切換( - のみ表示) オーバー表示表示器上に「OL」と表示
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
シーラーが熱くならなくなったので。
教育・研究機関

シーラーが熱くならなくなったので、どこまで電気がながれているか調べる為に使用しました。ラボで様々な機器を使用するのでマルチメーターが1台あると重宝すると感じました。

2025-07-08
用途:
日常における電気設備の簡易測定のため。
その他業種

計器としての精度を、0.5級の標準器を校正しましたが、簡易的な回路計でありながらも、その指針の読み精度は、0.5級(標準器)と同等の精度がある事が分かりました。

2024-11-16
用途:
電子機器の製造時、修理時
製造業

薄型、軽量、多機能なので出張時にも使えて重宝しています。

対象商品:
03359176
2023-11-28
用途:
ガラス基板上の導通チェック
華為技術日本株式会社 様 (製造業)

サイズ感がよく、ポータブルであり、非常に扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
03359176
2022-12-28
用途:
配線チェック時
高取商店 様 (その他業種)

手軽で、使い易い。
リード線の長さを改善してほしい。

対象商品:
03359176
2022-07-27
用途:
発電機やパソコンなどの電圧チェック
飲食業

コンパクトで使いやすいです。
ヘヤーバンドなどのゴムをつけとければ、手首に止めて両手が使え、更に便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
03359176
2022-04-11
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社フクダ 様

以前から使用していたテスターが壊れたため、同製品を探したが廃盤になっているようで、こちらの評判が良かったため購入。 コンパクトサイズで使い勝手が良いです。
オートオフ機能は地味にうれしい。

対象商品:
03359176
2021-09-28
用途:
電気製品のメンテナンス

使いやすさ、精度などに大変満足しています。今後も大切に使用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする