マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの グラス・食器・カトラリー
マインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マイン メラミンウェア どんぶり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00660844
品番
M11143
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
黒
容量(mL)
720
直径(Φmm)
Φ150
高さ(mm)
H81
規格
小
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
TKG品番
9-2411-2302
TKG品番(2017)
6-2200-2302
食器洗浄機
業務用
食器の種類
和食器