千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「ドレープ」サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00660923
品番
DP15
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
メラミン「ドレープ」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸
直径(Φmm)
164
高さ(mm)
38
材質
メラミン
色
白
サイズ(mm)
Φ164×H38
TKG品番
9-2414-0201
TKG品番(2017)
6-2201-0401
食器の種類
洋食器