TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン フリーボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661027
品番
PH789
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
仕様
洗浄器対応
色
ピュアホワイト
容量(mL)
270
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
56
短辺(mm)
106
TKG品番
9-2413-1101
TKG品番(2017)
6-2199-1001