TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン フリーボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピュアブラック
注文コード
00661036
品番
PB789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
仕様
洗浄器対応
色
ピュアブラック
容量(mL)
270
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
56
短辺(mm)
106
TKG品番
9-2413-1102
TKG品番(2017)
6-2199-1002