用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桶型飯器 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
椹色
注文コード
00661596
品番
31014
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タガ落ちの心配のない樹脂タガ仕様。
食器の種類
和食器
材質
白松
色
椹色
タイプ
本体(身)
直径×高さ(mm)
140×90
TKG品番
9-2418-0601
TKG品番(2017)
6-2204-0701