TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン木目小丸椀 身
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661632
品番
758MTB
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.107
色
溜内黒
容量(mL)
280
規格
身
直径×高さ(mm)
102×71
TKG品番
9-2416-0101
TKG品番(2017)
6-2202-0101