メラミン木目丼 身

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00661772 品番760MBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 材質メラミン 仕様洗浄器対応 質量(kg)0.187 黒内朱 容量(mL)790 規格 直径×高さ(mm)155×79 TKG品番9-2416-0801 TKG品番(2017)6-2202-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする