TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン木目サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661797
品番
756MT
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
55
材質
メラミン
質量(kg)
0.187
色
溜
容量(mL)
610
仕様
洗浄器対応
規格
中
直径×高さ(mm)
155×55
TKG品番
9-1880-1301
TKG品番(2017)
6-1686-1601
食器の種類
和食器