TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン木目サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00661806
品番
756ST
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
45
材質
メラミン
質量(kg)
0.112
色
溜
容量(mL)
350
仕様
洗浄器対応
規格
小
直径×高さ(mm)
130×45
TKG品番
9-1880-1302
TKG品番(2017)
6-1686-1602
食器の種類
和食器