TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン木目サラダボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
130
注文コード
00661824
品番
756SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
45
材質
メラミン
質量(kg)
0.112
色
コゲ茶
容量(mL)
350
仕様
洗浄器対応
規格
小
直径×高さ(mm)
130×45
TKG品番
9-1880-1402
TKG品番(2017)
6-1686-1702
食器の種類
和食器